コンパクトツール
電池パック
CS-150用の別売り電池パックです。
本体には標準で付属しております。
トラスコ品番
194-9060
適合機種
CS-150
質量(g)
540
種類
電池パック
電圧(V)
18
定格電流(A)
5
アズワン品番
64-8432-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70152189
BT-518
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください