コンパクトツール
充電器
CS-150用の別売り充電器です。
本体には標準で付属しております。
トラスコ品番
194-9063
適合機種
CS-150
質量(g)
540
種類
充電器
電源(V)
AC100
電圧(V)
18
アズワン品番
64-8756-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70152198
UBC-1802L
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください