曜日別特売

プラス ドレンパイプカッター

プラス ドレンパイプカッター - VICTOR(花園工具)プラス ドレンパイプカッター - VICTOR(花園工具)プラス ドレンパイプカッター - VICTOR(花園工具)プラス ドレンパイプカッター - VICTOR(花園工具)プラス ドレンパイプカッター - VICTOR(花園工具)プラス ドレンパイプカッター - VICTOR(花園工具)プラス ドレンパイプカッター - VICTOR(花園工具)プラス ドレンパイプカッター - VICTOR(花園工具)

空調ドレンパイプの切断に最適な特殊ブレードを採用しました。
極薄、鋭角仕上げにより最高の切れ味を実現しました。
対象物に切り込みやすいホローグラインド加工を施しました。
切断時の抵抗を減らし、楽に切断できる特殊コーティングを施しました。

用途パッケージエアコンの施工に、空調ドレンパイプの切断に材質アルミダイカスト内容量1丁
注意
※刃は大変鋭利になっておりますので、直接手や指で触れないでください。
※刃が鋭利なため、非常に欠けやすくなっておりますので、ご注意願います。
※切断作業時、替刃交換時は必ず保護メガネ、保護手袋を着用してください。
※刃部、レバー等の可動部で指等を挟まないように注意してください。
※本来の目的以外では使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
切断能力(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70155454AC25207-14262253304264-3209-09
12,560
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
70155463AC40207-14282805806064-3209-10
21,080
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/404/
2022-12-22

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする