曜日別特売

プラスチックヘッド 交換用替頭 #1

プラスチックヘッド 交換用替頭 #1 - ベッセル

交換用替頭です。
工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない軟質プラスチックを使用しています。

用途木工組立、石材・金型など付属品1ポンド×2個 (台紙付)トラスコ品番143-7333材質エラストマー樹脂質量(g)32頭径(Φmm)32適合ハンマー商品No.76-10、77-10、70-1呼称1ポンド内容量1パック(2個)
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※改造・加熱は危険ですのでしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7015561976110
890
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする