ベッセル
ゴムヘッド 交換用替頭 #1
ゴムプラハンマーの交換用替頭です。
グレーヘッドで工作物に色移りしにくい仕様です。
工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない弾性エラストマーゴムを使用しています。
用途
木工、アルミサッシ、革細工など
付属品
1ポンド×2個 (台紙付)
トラスコ品番
143-8833
材質
エラストマー樹脂
質量(g)
32
頭径(Φmm)
32
適合ハンマー商品No.
76-10、77-10(70-1には使用できません)
呼称
1ポンド
内容量
1パック(2個)
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※改造・加熱は危険ですのでしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70155628
077110
¥
1,015
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください