ミニター
割ピンマンドレール
サンドペーパーロール用マンドレールです。
材質
スチール
軸径(Φmm)
2.34
タイプ
割ピンマンドレール
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70156118
PA1601
852-0545
9
43
18
¥
2,860
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
70156127
PA1603
852-0547
15
75.5
29
¥
2,860
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください