ムラキ
エアマイクログラインダー用マスターカップ
エアマイクログラインダーに取り付けて使用するカップ砥石です。
用途
金属のバリ取り・研削・研磨
適合機種
M-109、M-111
質量(g)
132
ピッチ(mm)
0.75
ねじ径
M7
外径(Φmm)
30
内容量
1箱(12個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70156154
MC-100
523-3089
#100
¥
4,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
70156163
MC-60
523-3097
#60
¥
4,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください