リコイルジャパン
ねじ式挿入工具
少量のインサートの挿入に適しています。
カラーを調整することにより、1Dから3Dまでのインサートを挿入することができます。
用途
インサートの挿入に
先端形状
タング溝有り
全長(mm)
130
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ハンドル径(Φmm)
呼び寸法
ピッチ(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70156678
50089-17
51
2.37
M3
0.5
2.5
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70156687
50125-13
50
3.16
M4
0.7
3.15
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
70156696
50156-9
54
3.87
M5
0.8
4
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70156705
50188-5
64
4.73
M6
1
4.5
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
70156714
50250-7
63
6.33
M8
1.25
6.3
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70156723
50281-4
70
7.13
M10
1.5
8
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
70156739
50375-1
93
9.48
M12
1.75
9.5
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
70156748
50500-0
116
12.62
M16
2
12.7
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
70156757
50591-0
144
14.95
M18/M20
2.5
15
¥
5,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください