レザーソー
青雲作ブルーハード
タイプ
両刃鋸
内容量
1丁
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
ピッチ(mm)
質量(g)
適合替刃
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70156845
665
530
210
1.5
220
S649
¥
4,330
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70156854
666
560
240
1.7
230
S650
¥
4,430
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70156863
668
650
270
2.5
296
S655
¥
4,730
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70156879
667
560
240
1.3
224
S651
¥
4,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください