レザーソー
導突鋸 巾広 TPE
0.3mmの板厚で最大2寸角の材料まで切断可能です
用途
精密加工用
トラスコ品番
207-1308
材質
刃:SK材、柄:エラストマ樹脂
全長(mm)
580
質量(g)
260
ピッチ(mm)
1
刃長(mm)
240
アズワン品番
64-8370-51
適合替刃
S371
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70156897
374
¥
6,230
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください