レザーソー
導突鋸 縦挽 TPE
縦挽は硬質天然木(黒檀・紫檀など)の仕上加工にも使えます
用途
精密加工用
トラスコ品番
207-1309
材質
刃:SK材、柄:エラストマ樹脂
全長(mm)
580
質量(g)
260
ピッチ(mm)
1
刃長(mm)
240
アズワン品番
64-8370-53
適合替刃
S372
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70156906
375
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください