三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント
角度をつけて伝導伝達が出来る製品です。
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
材質
内径(Φmm)
外径(Φmm)
タイプ
有効寸法(mm)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
最大伝達容量(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70157055
S-8
40
60
SS400他
8
18
精密タイプS型
(輸入)11
1900
12
¥
7,510
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70157064
S-10
45
90
SS400他
10
22
精密タイプS型
(輸入)12
1500
21
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70157073
S-12
50
150
SS400他
12
26
精密タイプS型
(輸入)13
1300
31
¥
9,810
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70157089
B-6
50
30
S45C他
6
12
強力タイプB型
(輸入)18
1700
8
¥
3,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70157098
B-8
56
60
S45C他
8
16
強力タイプB型
(輸入)19
1500
18
¥
3,510
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70157107
B-10
68
110
S45C他
10
20
強力タイプB型
(輸入)23
1300
31
¥
4,120
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70157116
B-12
84
200
S45C他
12
24
強力タイプB型
(輸入)29
1100
55
¥
5,090
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70157125
B-14
94
310
S45C他
14
28
強力タイプB型
(輸入)31.5
950
88
¥
6,420
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
70157134
BD-10
102
170
S45C他
10
20
強力タイプBD型
(輸入)23
950
26
¥
7,260
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70157143
H-6
40
30
SCM435他
6
12.5
精密タイプH型
(輸入)13
2000
9
¥
5,690
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70157159
H-8
50
50
SCM435他
8
16
精密タイプH型
(輸入)16.5
1800
19
¥
6,050
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70157168
H-10
56
90
SCM435他
10
20
精密タイプH型
(輸入)17
1450
34
¥
7,260
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70157177
HS-6
40
30
SUS304
6
12.5
耐蝕タイプHS型
(輸入)13
800
3
¥
5,810
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70157186
HS-8
50
50
SUS304
8
16
耐蝕タイプHS型
(輸入)16.5
720
9
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70157195
HS-10
56
90
SUS304
10
20
耐蝕タイプHS型
(輸入)17
580
15
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70157213
HJ-8
36
30
SCM415他
8
15
耐摩タイプHJ型
(輸入)10
1700
13
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
70157229
HJ-10
42
60
SCM415他
10
19
耐摩タイプHJ型
(輸入)12
1400
30
¥
5,810
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70157204
HS-12
71
190
SUS304
12
25
耐蝕タイプHS型
(輸入)22
480
26
¥
10,650
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください