SPAX
皿木ネジ WIROX
WIROX(R)はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します。
下穴の必要はありません。
電気ドリルにて打ち込めばねじ表面の傷を抑え、サビの発生を軽減します。
用途
堅木・垂木・ウッドデッキ用。
材質
クロムバナジウム鋼
頭部形状
皿
穴の形状
ピン6ロブ
注意
※ドリルドライバーをご使用ください。(防錆コーティングが剥がれるおそれがあります。)
※市販のトルクスビットでも使用できますが、T-STAR plus専用ビットでより簡単に作業できます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
径(Φmm)
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70136545
0251010601005
1箱(100本)
195-4378
100
1285
6.0
WIROX(R)コーティング処理
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70136563
0251010600805
1箱(100本)
195-4377
80
1076.2
6.0
WIROX(R)コーティング処理
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70136579
0251010801005
1箱(50本)
195-4379
100
1241.5
8.0
WIROX(R)コーティング処理
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70136588
0251010801405
1箱(50本)
195-4380
140
1626.5
8.0
WIROX(R)コーティング処理
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70136554
0251010600605
1箱(200本)
195-4376
60
1604.3
6.0
WIROX®;コーティング処理
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください