ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ガルバ波板専用傘釘スクリュー
トラスコ品番
858-5959
長さ(mm)
41
質量(kg)
1
番手
#13
胴部
スクリュー
太さ(mm)
2.45
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70152645
00019052
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください