ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
コーススレッド フレキ頭
錆びに強いステンレス製コーススレッドです。
野外・水廻りでのご使用に適しています。
用途
木工用
胴部
スクリュー
材質
ステンレス(SUS410)
適合ドライバー
2
表面処理
パシペート
仕様
フレキ頭
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
頭部径(Φmm)
質量(kg)
寸法d(mm)
ねじ長さ(mm)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70152663
00045896
1箱(1000本)
32
7.1
1.7
3.8
26
全ネジ
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70152679
00045846
1箱(400本)
51
7.1
1.1
3.8
45
全ネジ
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70152688
00045848
1箱(300本)
65
7.7
1.2
4.2
45
半ネジ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70152697
00045849
1箱(200本)
75
7.7
1
4.2
50
半ネジ
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70152706
00045850
1箱(200本)
90
8.2
1.7
4.5
60
半ネジ
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください