曜日別特売

軸細コーススレッドBK(スチール)

軸細コーススレッドBK(スチール) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッドBK(スチール) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッドBK(スチール) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッドBK(スチール) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッドBK(スチール) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッドBK(スチール) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(4件のレビュー)

軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。
フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。

用途木工用適合ドライバープラスNo.2仕様フレキ頭表面処理パーカー処理胴部スクリュー
注意
※強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。
※ 取付ける相手材により効果、強度が変わる事がありますのでご注意ください。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
頭部径(Φmm)
質量(kg)
材質
寸法d(mm)
ねじ長さ(mm)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70152733000457001箱(800本)2560.8SWRCH22A3.316半ネジ
1,592
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70152749000457011箱(700本)3060.8SWRCH22A3.320半ネジ
1,592
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70152758000457021箱(600本)3560.8SWRCH22A3.322半ネジ
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
70152767000457031箱(500本)4060.8SWRCH22A3.326半ネジ
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
70152776000457041箱(450本)4560.7SWRCH22A3.332半ネジ
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
70152785000457051箱(400本)5060.6SWRCH22A3.335半ネジ
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
70152794000457061箱(300本)5570.7SWRCH22A3.836半ネジ
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70152803000457071箱(280本)6070.6SWRCH22A3.842半ネジ
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70152819000457081箱(250本)6570.5SWRCH22A3.844半ネジ
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
70152828000457091箱(200本)7570.4SWRCH22A3.846半ネジ
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
70152837000457101箱(130本)9070.4SWRCH22A3.854半ネジ
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
70152846101768361箱(240本)1360.2スチール(SWRCH22A)3.310全ネジ
オープン
569
626(税込)
当日出荷
70152855101768371箱(220本)1660.2SWRCH22A3.313全ネジ
オープン
569
626(税込)
当日出荷
70152864101768381箱(200本)2060.2SWRCH22A3.317全ネジ
オープン
569
626(税込)
当日出荷
70152873101768391箱(280本)2560.3SWRCH22A3.316半ネジ
オープン
619
681(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
70152889101768401箱(250本)3060.3SWRCH22A3.320半ネジ
オープン
689
758(税込)
当日出荷
70152898101768411箱(220本)3560.3SWRCH22A3.322半ネジ
オープン
689
758(税込)
当日出荷
70152907101768421箱(180本)4060.3SWRCH22A3.326半ネジ
オープン
589
648(税込)
当日出荷
70152916101768431箱(160本)4560.3SWRCH22A3.332半ネジ
オープン
589
648(税込)
当日出荷
70152925101768441箱(140本)5060.3SWRCH22A3.335半ネジ
オープン
589
648(税込)
当日出荷
70152934101768451箱(90本)5570.3SWRCH22A3.836半ネジ
オープン
599
659(税込)
当日出荷
70152943101768461箱(70本)6070.3SWRCH22A3.842半ネジ
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
70152959101768471箱(60本)6570.3SWRCH22A3.844半ネジ
オープン
599
659(税込)
当日出荷
70152968101768481箱(50本)7570.3SWRCH22A3.846半ネジ
オープン
599
659(税込)
翌日出荷
70152977101768491箱(40本)9070.2SWRCH22A3.854半ネジ
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途: 木小箱製作
製造業

薄めの板の木口に打つのに丁度良い径で助かっています。

対象商品 : 70152898
2023-04-19
用途: 木工作業に
その他業種

皿を削ってくれるので,深く打ち込めます。
なかなかいいですよ。

対象商品 : 70152758
2022-04-21
用途: 屋内壁板取付
その他業種

黒色でアクセントとして使いました。ヘッドも小さめで打ち込みやすく良い商品です。下穴を開けて使っています。

対象商品 : 70152785
2022-02-14
用途: 木材の固定
建設業・工事業

施工中も色の剥がれなく、食いつきも良いです。
1箱の中に数本、長さの異なるビスが含まれていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3988:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする