ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
コーススレッド フレキ頭
SUS410マルテンサイト系ステンレスで高強度です。
頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途
木工用、サビにくく屋外や水廻りの施工に
頭部径(Φmm)
7.1
材質
ステンレス(SUS410)
寸法d(mm)
3.8
ねじの種類
全ネジ
適合ドライバー
プラスNo.2
仕様
フレキ頭
表面処理
パシペート
胴部
スクリュー
注意
※強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。
※ 取付ける相手材により効果、強度が変わる事がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
質量(kg)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70152986
00045847
1箱(300本)
57
0.9
45
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70153004
00045895
1箱(1000本)
28
1.5
22
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70153013
00045897
1箱(700本)
38
1.4
32
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70153029
00045898
1箱(500本)
41
1.1
35
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70153038
00045899
1箱(500本)
45
1.2
39
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください