曜日別特売

コーススレッド フレキ頭

コーススレッド フレキ頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド フレキ頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド フレキ頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

SUS410マルテンサイト系ステンレスで高強度です。
頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。

用途木工用、サビにくく屋外や水廻りの施工に仕様フレキ頭トラスコ品番195-3801材質ステンレス(SUS410)全長(mm)25質量(kg)1.4寸法d(mm)3.8ねじ長さ(mm)19ねじの種類全ネジ表面処理パシペート頭部径(Φmm)7.1適合ドライバープラスNo.2アズワン品番64-8318-40胴部スクリュー内容量1箱(1000本)
注意
※強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。
※取付ける相手材により効果、強度が変わる事がありますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7015299500045894
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3593:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする