ワークサポート

ワークサポート - ニューストロング販売ワークサポート - ニューストロング販売ワークサポート - ニューストロング販売

傾斜のついた加工物を支えます。
3点当たりで黒皮材・鋳物にもフィットします。
クランプによるひずみを抑えます。

用途加工物に角度がある場合に、加工物の平行芯出しにトラスコ品番124-2353材質凸部(上):スチール(S45C)黒染仕上げ、凹部(下):スチール(SCM435)焼き入れ黒染め仕上げ高さ(mm)75質量(g)900径(Φmm)(上面)44.8傾き角(°)7アズワン品番64-8774-49内容量1個
注意
※加工物は気をつけて当てること。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70153659WS-4575
8,713
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする