曜日別特売

ワークサポート

ワークサポート - ニューストロング販売

ベアリング内蔵により加工物を受けた状態のまま従来より容易に高さ調整が行えます。
Φ6~Φ100までのマシニング・フライスに対応します。

用途丸物のマシニング・フライス加工時に発生するビビリ防止に最適付属品接続金具1個(SST-8B)トラスコ品番194-9141材質スチール(S45C)幅(mm)80質量(kg)3高さ(mm)72.8奥行(mm)80表面処理焼き入れ傾き角(°)120アズワン品番64-8774-51内容量1個
注意
※ご使用時は、加工物の脱落・保持具転倒が無いよう加工物を固定した状態でご使用ください。
※耐荷重2t以下でご使用ください。
※但し、V溝により線当たりで受ける為、本製品及び加工物にスジやヘコミ等が発生する可能性が有ります。
※加工物を回転させる場合は、ご使用になれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70153668WS-80V
24,637
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする