ニューストロング販売
ストロングワッシャー
ストロングナット(GFN)のナット無タイプです。
インチネジなどに対応するため、お持ちのナットと組み合わせて使用できます。
用途
治具本体の締付作業に、プレス金型をはじめ諸金型の締付けに
材質
SCM435
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
質量(g)
適合ボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70153677
12M-GFW
13
31
11.3
50
M12
¥
3,745
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70153686
16M-GFW
17
37
12.9
85
M16
¥
4,320
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70153695
20M-GFW
21
45
15.2
150
M20
¥
5,762
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70153704
24M-GFW
25
54
17.8
235
M24
¥
7,778
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください