曜日別特売

ケーブル結束フックアンドループバンド(ロールタイプ)

ケーブル結束フックアンドループバンド(ロールタイプ) - HEBOTECケーブル結束フックアンドループバンド(ロールタイプ) - HEBOTECケーブル結束フックアンドループバンド(ロールタイプ) - HEBOTECケーブル結束フックアンドループバンド(ロールタイプ) - HEBOTECケーブル結束フックアンドループバンド(ロールタイプ) - HEBOTEC

繰り返し取付け取外しが可能です。
好きな長さにカットして使用できます。
専用のベースと合わせて結束すると便利です。
柔らかいのでケーブルを傷つけにくいです。

用途ケーブルの結束などにブラック特性柔軟材質ポリプロピレン長さ(m)25使用温度範囲(℃)-20~80内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7013384911-KE10025FRT170.4101.1
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
7013386711-KE20025FRT305.2201.4
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
7013389411-KE30025FRT458.8301.4
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする