HEBOTEC
ベース固定具(フックアンドループバンド用)
ケーブル、パイプなどに傷をつけにくいです。
専用のフックアンドループテープを使用すれば簡単に結束できます。
色
ブラック
材質
ガラス繊維強化製ポリアミド
固定方法
ねじ止め
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
質量(g)
使用ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70133858
3011-002
20
18
M4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70133876
3011-006
60
61
M4、M5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70133885
3011-004
35
51
M4、M5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70133903
3011-010
100
279
M6
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください