デンカエレクトロン
SZF2チューブ
エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。
刻印した文字が容易には消えません。
用途
電子機器、通信、自動車などの分野に。
長さ(m)
1
材質
ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)
-55~125
収縮温度
70℃
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
質量(g)
収縮後肉厚(mm)
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70140009
SZF2-16.0B
1袋(10本)
黒
28.2
1.7
16.0
8.0
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
70139993
SZF2C-1.0-Y
1袋(10本)
黄
1
0.4
1.0
0.5
¥
1,934
取扱い終了
70140018
SZF2C-16.0-G
1袋(5本)
緑
28.2
0.7
16.0
8.0
¥
2,400
取扱い終了
70140027
SZF2-16.0W
1袋(10本)
白
28.2
1.7
16.0
8.0
¥
3,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください