ステンレスバンド

ステンレスバンド - デンカエレクトロンステンレスバンド - デンカエレクトロンステンレスバンド - デンカエレクトロン

ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品性と耐衝撃性を持っています。
先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。
結束バンド全体の面取りがきれいに施されているので、安全に使用できます。

用途屋内外、地下施設、海中など過酷な環境での使用に。引張強度(N)600材質/仕上ステンレス316特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性シルバー幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大結束径(Φmm)
長さ(mm)
幅(mm)
引張強度(N)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70140054DKST-15046-3161袋(50本)371504.660015208-1493
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
70140063DKST-30046-3161袋(10本)763004.660030208-1495
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする