ノイズクリップ

ノイズクリップ - デンカエレクトロン
(1件のレビュー)

グランディングとフィルタリング両方の機能を持ちます。
金属製でないため、熱をためずに放出します。
エッジ部分にR加工を施しているため線材を傷つけません。
真円に近い状態で成型されているため、線材の挟み込みを防止します。

用途放送機器、映像機器、医療機器などに。材質/仕上無電解ニッケルメッキシルバー横(mm)9.5内容量1袋(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
縦(mm)
アズワン品番
収納径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70140088DN-3S208-1508318.364-8489-42最大4.5
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
70140097DN-4S208-1509419.964-8489-43最大6.2
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70140106DN-5S208-1510521.864-8489-44最大7.5
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70140115DN-6S208-1511623.564-8489-45最大10.0
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
70140124DN-8S208-1513827.464-8489-46最大12.2
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
70140133DN-10S208-15141030.864-8489-14最大14.5
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
70140079DN-2S208-1507215.164-8489-41最大2.8
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70140079
2021-09-15
用途: 機械メンテナンス
株式会社澤渡製作所

必要数量に届きませんでしたが、サポートセンターの担当者様等が 出来るだけの対応をして頂きました。
有難うございました。

MonotaROからの回答

お手数おかけし申し訳ございませんでした。貴重なご意見ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする