トライト
LEDテープライト ACアダプター付
すぐ点灯できるACアダプター付のセットです。
仕様
ACアダプタ入力
幅(mm)
13.6
質量(g)
348
長さ(m)
3
ピッチ(mm)
(電球)16.6
電源(V)
DC12
電圧(V)
DC12
消費電力(W)
21.6
電球
180球
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70140483
TLVDB3-16.6P-3-AD
195-4658
青色
¥
57,120
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70140499
TLVDR3-16.6P-3-AD
195-4659
赤色
¥
57,120
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください