曜日別特売

2:1収縮キャップ

2:1収縮キャップ - TRUSCO2:1収縮キャップ - TRUSCO

電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の終盤止めキャップです。
オゾンやUV放射等からの酸化防止に効果的です。
内側に粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。
耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。

材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度120℃収縮率(%)50
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(g)
収縮後肉厚(mm)
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70140605STB-1001袋121.24.0100.052.0140
1,260
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
70140614STB-141袋(10個)232.214.05.045
2,430
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
70140623STB-251袋(10個)782.825.08.568
3,640
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
70140639STB-031袋(50個)11.51.03.01.527
3,980
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
70140648STB-351袋(10個)1723.335.016.083
6,300
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
70140657STB-551袋(10個)3933.555.026.0103
7,890
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
70140666STB-061袋(50個)241.26.03.032
8,070
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
70140675STB-751袋(2個)128.64.075.036.0120
2,520
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする