曜日別特売

ベストステッカー(粘着テープ付)

ベストステッカー(粘着テープ付) - TRUSCOベストステッカー(粘着テープ付) - TRUSCO

日本製の両面テープを使用しており、粘着力が強く耐久性に優れています。
内側は全面スポンジなのでケーブルやコードなどに傷が付きにくいです。
外側はグレーのカラー塗装を施しているため、変色の心配はありません。
剥離紙が剥がしやすく作業効率に優れています。

材質金属部:メッキ銅板、クッション部:ポリオレフィンフォームグレー
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(kg)
アーム寸法(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70141287K102BS1箱(200個)207-60951.2W6.0×L14.51019.5
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
70141296K103BS1箱(200個)207-60961.6W6.0×L251019.5
5,370
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
70141305K104BS1箱(100個)207-60971.5W6.1×L201025
2,450
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
70141314K105BS1箱(100個)207-60982.1W6.1×L281325
3,100
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
70141323K106BS1箱(100個)207-60992.9W8.0×L381525
3,230
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする