曜日別特売

スーパーラインロープUD

スーパーラインロープUD - 高木綱業スーパーラインロープUD - 高木綱業スーパーラインロープUD - 高木綱業スーパーラインロープUD - 高木綱業スーパーラインロープUD - 高木綱業スーパーラインロープUD - 高木綱業

水に浮き、アラミド繊維の約10倍以上の耐摩耗特性があります。
高機能繊維の中でも最も軽く、超高強度、高弾性繊維です。
優れた耐光性を有し、屋外の使用に充分耐えます。
ワイヤーロープに比べ軽く、サビもないため取り扱いが簡単です。

用途
電力及び通信用地中線ケーブル引き抜き用、光ファイバー通線用。
各種メッセンジャーロープや、ヘリロープなどに。
材質イザナス(R)SK-60(高強力ポリエチレン)、被覆:ポリエステル繊維+PIG樹脂加工ダークグリーン長さ(m)1包装形態バンド掛巻内容量1本(1m)
全8種類を絞り込む
線径(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
引張強度(kN)
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70142039815110195-04617544.1010
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70142048815112195-046211068.6012
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
70142057815114195-046314578.4014
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70142066815116195-0464200107.8016
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
70142075815104195-0457137.354
オープン
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
70142084815106195-04582814.706
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
70142093815108195-04594523.528
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
70142109815109195-04606037.249
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする