トライト
LEDモジュール Viewmo12
点灯には必ず別売りのDC12V用スイッチング電源が必要です。
用途
間接照明、棚下照明、ライン照明に
電圧(V)
DC12
電線色
白
内容量
1本
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(mm)
色温度(K)
明るさ(Lm)
球数
ピッチP(mm)
コード長さ(m)
消費電力(W)
保護等級
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70153065
TLVM653-33P-010-WWC
130
-
6500
589
30球
(ピッチ)33
1
3.6
-
-
¥
11,718
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70153074
TLVM653-33P-030-WWC
360
-
6500
1767
90球
(ピッチ)33
3
10.8
-
-
¥
35,150
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70153083
TLVM653-33P-050-WWC
650
-
6500
2945
150球
(ピッチ)33
5
18
-
-
¥
58,276
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70153099
TLVM503-33P-010-WWC
130
1000
5000
589
30球
(電球)33
1
3.6
-
-
¥
11,718
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70153108
TLVM503-33P-030-WWC
360
3000
5000
1767、589(1mあたり/参考値)
90球
(電球)33
3
10.8
-
-
¥
35,150
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70153117
TLVM503-33P-050-WWC
650
5000
5000
2945、589(1mあたり/参考値)
150球
(電球)33
5
18
-
-
¥
58,276
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70153126
TLVM273-33P-010-WWC
130
1000
2700
531
30球
(電球)33
1
3.6
IP66
-
¥
11,718
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70153135
TLVM273-33P-030-WWC
360
3000
2700
1593、531(1mあたり/参考値)
90球
(電球)33
3
10.8
-
-
¥
35,150
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70153153
TLVMB3-33P-010-WWC
130
-
-
60
30球
(ピッチ)33
1
3.6
-
青
¥
12,550
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70153169
TLVMB3-33P-030-WWC
360
-
-
180
90球
(ピッチ)33
3
10.8
-
青
¥
37,020
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70153178
TLVMB3-33P-050-WWC
650
-
-
300
150球
(ピッチ)33
5
18
-
青
¥
61,804
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70153187
TLVMR3-33P-010-WWC
130
-
-
120
30球
(ピッチ)33
1
3.6
-
赤
¥
12,550
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70153196
TLVMR3-33P-030-WWC
360
-
-
360
90球
(ピッチ)33
3
10.8
-
赤
¥
37,020
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70153205
TLVMR3-33P-050-WWC
650
-
-
600
150球
(ピッチ)33
5
18
-
赤
¥
61,804
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70153144
TLVM273-33P-050-WWC
650
5000
2700
2655、531(1mあたり/参考値)
150球
(電球)33
5
18
-
-
¥
58,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください