曜日別特売

DC24V用スイッチング電源

DC24V用スイッチング電源 - トライト

DC24V用スイッチング電源です。
DC24V用電源です。

入力電圧(V)AC90~110適合DC24V用使用場所屋内内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
最大スイッチング電力(W)
電圧(V)
球数
ピッチP(mm)
色温度(K)
明るさ(Lm)
長さ(m)
消費電力(W)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70153309TLVS150E-24/PSE560150-------202624762×192×42
25,854
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
70153293TLVS75E-24/PSE35075-------192624262×174×36
20,900
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
70153284TLVS50E-24/PSE15050DC1260球(電球)16.62700531(1mあたり/参考値)13.6----
13,160
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする