トライト
LEDシームレス照明用 延長コード
直角・折り返し部分の連結に便利です。
シームレス用延長ケーブルです。
トラスコ品番
195-4736
長さ(mm)
500
色
白
質量(g)
32
電圧(V)
AC90~242
寸法(縦×横×高さ)(mm)
87×202×47
使用場所
屋内専用
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70153318
TLSM002-1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください