トライト
LED調光仕様シームレス パワーコード
調光可能なシームレス照明です。
トラスコ品番
195-4755
長さ(mm)
1000
色
白
質量(g)
85
長さ(m)
1
電圧(V)
AC90~242
電線色
白
使用場所
屋内専用
内容量
1本
注意
※調光にはパナソニック製WTC57582Wが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70153424
TLSM009
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください