曜日別特売

LEDモジュール Viewmo24 DC24V

LEDモジュール Viewmo24 DC24V - トライトLEDモジュール Viewmo24 DC24V - トライトLEDモジュール Viewmo24 DC24V - トライトLEDモジュール Viewmo24 DC24V - トライトLEDモジュール Viewmo24 DC24V - トライトLEDモジュール Viewmo24 DC24V - トライトLEDモジュール Viewmo24 DC24V - トライト

点灯には必ず別売りのDC24V用スイッチング電源が必要です。

用途間接照明、棚下照明、ライン照明に電圧(V)DC24ピッチP(mm)(電球)33電線色内容量1本
注意
※点灯には必ずDC24V用スイッチング電源(別売)が必要です。
全15種類を絞り込む
長さ(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
消費電力(W)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70153458TLVM+652-33P-050-WWC207-76705000650365
64,712
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
70153467TLVM+502-33P-010-WWC207-767210001307.21
13,068
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
70153476TLVM+502-33P-030-WWC207-7673300036021.63
29,762
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
70153485TLVM+502-33P-050-WWC207-76745000650365
64,712
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
70153494TLVM+272-33P-010-WWC207-767510001307.21
13,068
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
70153503TLVM+272-33P-030-WWC207-7676300036021.63
38,890
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
70153519TLVM+272-33P-050-WWC207-76775000650365
64,712
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
70153528TLVM+B2-33P-010-WWC207-767810001307.21
14,514
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
70153537TLVM+B2-33P-030-WWC207-7679300036021.63
42,920
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
70153546TLVM+B2-33P-050-WWC207-76805000650365
71,328
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
70153555TLVM+R2-33P-010-WWC207-768110001307.21
14,514
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
70153564TLVM+R2-33P-030-WWC207-7682300036021.63
42,920
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
70153573TLVM+R2-33P-050-WWC207-76835000650365
71,328
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
70153589TLVM+652-33P-010-WWC207-766810001307.21
13,068
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
70153598TLVM+652-33P-030-WWC207-7669300036021.63
38,890
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする