曜日別特売

カテゴリ5E RJ45モジュラージャック

カテゴリ5E RJ45モジュラージャック - PANDUIT(パンドウイット)

ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。
NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。
終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。

用途カテゴリ5e LAN配線用トラスコ品番194-9162高さ(mm)18.28質量(g)6.95種類UTP径(Φmm)(外被覆)3.046~4.699を設定使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)15.87横(mm)38.09適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線使用場所屋内絶縁被覆外径(Φmm)最大0.635カテゴリー5e内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70155217CJT5E88TGBU
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする