Quick-Build(TM)ワイヤーエンドホルダー

Quick-Build(TM)ワイヤーエンドホルダー - PANDUIT(パンドウイット)

ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。
モジュラー化するにはQuick-Build(TM)固定ペグに固定し、Quick-Build(TM)グリッドタイルに取り付けます。

用途ハーネス作成における電球の端末の固定トラスコ品番195-0217材質ナイロン6.6質量(g)178収納本数(本)4(AWG14~16)固定方法Quick-Build(TM)固定ペグ内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70155366QB-WEH1416-Q
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする