PANDUIT(パンドウイット)
フェルール端子用圧着工具
圧着が完了するまではハンドルが元に戻らないため、圧着ミスが防げます。
台形に圧着します。
用途
フェルール端子の圧着に
トラスコ品番
200-1834
全長(mm)
217.4
質量(g)
635.02
タイプ
台形仕上げ
適合電線(mm
2
)
26~35
適合端子
フェルール
適合電線範囲 AWG(#)
4~2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70155393
CT-1005
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください