カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ

カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ - PANDUIT(パンドウイット)

アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。
コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。
コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。

用途CAT5E通信用コネクタ仕様成端補助工具:SGPTトラスコ品番194-9948質量(g)173径(Φmm)(外被覆)3.09~3.30使用温度範囲(℃)-10~60規格CAT5e適合ケーブルAWG30のより線圧着工具MPT5-8AS、MPT5E使用場所屋内プラグタイプRJ45絶縁被覆外径(Φmm)(最大)0.53内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70155418MP530-C
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする