ライトレベル

ライトレベル - マーベルライトレベル - マーベルライトレベル - マーベルライトレベル - マーベルライトレベル - マーベルライトレベル - マーベル

LEDライト内蔵で暗所での測定作業に最適です。
V溝付きでパイプなどの測定が可能です。
超強力マグネット付きで単管工事等にも便利です。
蓄光タイプの気泡管は明るい所で光を蓄積し、暗いところで数分間発光します。
大型シャックル付きで素早く取り出し、収納が可能です。
裏面の電池カバーは硬貨などで簡単に取り外し可能です。

用途水平、垂直の測定に仕様LEDライト内蔵(リチウム電池CR2032×1個)、測定面溝:V溝付きトラスコ品番195-5569材質ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金長さ(mm)160厚さ(mm)20高さ(mm)46.5質量(g)130感度(mm/m)0.5(=0.0286°)精度±1.00mm/m=±0.0573°気泡管4本線アクリル管アズワン品番64-8611-08マグネットあり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70155768ML-L160M
5,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする