曜日別特売

ホルダー付き表示テープ SPEED TAPE

ホルダー付き表示テープ SPEED TAPE - NOVAPホルダー付き表示テープ SPEED TAPE - NOVAPホルダー付き表示テープ SPEED TAPE - NOVAPホルダー付き表示テープ SPEED TAPE - NOVAPホルダー付き表示テープ SPEED TAPE - NOVAPホルダー付き表示テープ SPEED TAPE - NOVAP

SPEED TAPE[[R上]]は専用ホルダー付きでテープ表示作業が簡単に行えます。
ホルダーにはテープを止めて固定できる構造になっています。
ホルダーにはフックもあるので引掛けて簡単に表示できます。
ホルダーにはテープをカットできるピンキング形状をした刃が付いています。
ホルダーのハンドルはエルゴノミックデザインで握りやすいです。

用途建設現場、工場内などでのあらゆる注意喚起に。トラスコ品番207-4703セット内容ホルダー1個、テープ100m×1巻材質ホルダー:ポリプロピレン、テープ:ポリエチレン幅(mm)50質量(kg)0.32レッド/ホワイト取付方式テープタイプ長さ(m)100アズワン品番64-8364-26内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
701357233047004
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする