NOVAP
ホルダー付き表示テープ SPEED TAPE 替えテープ
SPEED TAPE[[R上]]の交換用テープです。
樹脂製のコアなのでホルダーと合わせて使用すると滑りが良いです。
用途
建設現場、工場などあらゆる注意喚起に。
トラスコ品番
207-4704
材質
ポリエチレン
幅(mm)
50
質量(kg)
0.19
色
レッド/ホワイト
取付方式
テープタイプ
長さ(m)
100
アズワン品番
64-8364-49
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70135739
3055016
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください