曜日別特売

ホルダー付き表示テープ SPEED TAPE 替えテープ 12巻セット

ホルダー付き表示テープ SPEED TAPE 替えテープ 12巻セット - NOVAPホルダー付き表示テープ SPEED TAPE 替えテープ 12巻セット - NOVAPホルダー付き表示テープ SPEED TAPE 替えテープ 12巻セット - NOVAPホルダー付き表示テープ SPEED TAPE 替えテープ 12巻セット - NOVAPホルダー付き表示テープ SPEED TAPE 替えテープ 12巻セット - NOVAPホルダー付き表示テープ SPEED TAPE 替えテープ 12巻セット - NOVAP

SPEED TAPE[[R上]]の交換用テープです。
樹脂製のコアなのでホルダーと合わせて使用すると滑りが良いです。
お買い求めやすい12個セットです。

用途建設現場、工場などあらゆる注意喚起に。トラスコ品番207-4705材質ポリエチレン幅(mm)50質量(kg)2.7レッド/ホワイト取付方式テープタイプ長さ(m)100アズワン品番64-8364-50内容量1セット(12巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
701357483055054
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする