NOVAP
注意喚起プラチェーン バリアチェーン
垂直方向にバリアが付いているので、遠くからも注意喚起できます。
高い注意喚起力があります。
チェーンは取外しも可能です。
プラスチックなので錆の心配がありません。
用途
進入禁止の注意喚起などに。
セット内容
壁用フック2個、取付用ビス・プラグ各4本
材質
ポリエチレン
径(mm)
6
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
色
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70135757
1360143
207-4741
2.85
イエロー/ブラック
10
64-8336-86
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70135766
1360167
207-4743
1.49
イエロー/ブラック
5
64-8336-88
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70135784
1360150
207-4742
1.49
レッド/ホワイト
5
64-8336-87
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70135775
1360136
207-4740
2.85
レッド/ホワイト
10
64-8336-85
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください