注意喚起プラチェーンリボン バリアチェーン

注意喚起プラチェーンリボン バリアチェーン - NOVAP注意喚起プラチェーンリボン バリアチェーン - NOVAP注意喚起プラチェーンリボン バリアチェーン - NOVAP注意喚起プラチェーンリボン バリアチェーン - NOVAP注意喚起プラチェーンリボン バリアチェーン - NOVAP

垂直方向にバリアが付いているので、遠くからも注意喚起できます。
高い注意喚起力があります。
本体はプラスチックなので錆の心配がありません。

用途進入禁止の注意喚起などに。材質ポリエチレンセット内容壁用フック2個、取付用ビス・プラグ各4本径(mm)6内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
701358091360242イエロー/ブラック50.7
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
701358181360211レッド/ホワイト101.02
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
701358271360235レッド/ホワイト50.7
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
701357931360228イエロー/ブラック101.02
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする