トーグ安全工業
エアーメッシュサイン看板(プリズムスリム)
標示面に風を通す穴(直径約4ミリ)があり強風でも転倒しにくいです。
穴があることによって、看板後方の視認性にも優れています。
材質/仕上
枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:プリズム高輝度反射シート
質量(kg)
4.5
色
蛍光黄緑
取付方式
地面設置
寸法(縦×横)(mm)
1550×275
内容量
1台
注意
※枠の色が多少異なる場合がございます。
※受注後のキャンセル不可の商品です。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70140149
234801
201-6830
m先工事中
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70140158
234808
201-6849
この先段差あり
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70140167
234804
201-6826
この先片側交互通行
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70140176
234807
201-6842
工事中につき ご協力をお願い致します
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70140185
234812
201-6841
まわり道
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70140194
234805
201-5352
一時停止
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70140203
234815
201-6847
右折禁止
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70140219
234817
201-5353
右折工事中
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70140228
234811
201-6839
関係者以外立入禁止
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70140237
234802
201-6838
工事中
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70140246
234814
201-5349
工事用車両出入口
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70140255
234816
201-6835
左折禁止
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70140264
234818
201-6844
左折工事中
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70140273
234809
201-6827
車線変更
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70140289
234806
201-6824
徐行
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70140298
234813
201-5350
工事中につき 通り抜けできません
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70140307
234803
201-6851
通行止
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70140316
234819
201-6825
覆工板あり
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください