曜日別特売

エアーメッシュサイン看板(高輝度オレンジ蛍光反射)

エアーメッシュサイン看板(高輝度オレンジ蛍光反射) - トーグ安全工業エアーメッシュサイン看板(高輝度オレンジ蛍光反射) - トーグ安全工業エアーメッシュサイン看板(高輝度オレンジ蛍光反射) - トーグ安全工業エアーメッシュサイン看板(高輝度オレンジ蛍光反射) - トーグ安全工業エアーメッシュサイン看板(高輝度オレンジ蛍光反射) - トーグ安全工業エアーメッシュサイン看板(高輝度オレンジ蛍光反射) - トーグ安全工業エアーメッシュサイン看板(高輝度オレンジ蛍光反射) - トーグ安全工業エアーメッシュサイン看板(高輝度オレンジ蛍光反射) - トーグ安全工業

標示面に風を通す穴(直径約4ミリ)があり強風でも転倒しにくいです。
穴があることによって、看板後方の視認性にも優れています。

材質/仕上枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:プリズム高輝度反射シート質量(kg)5.8蛍光オレンジ取付方式地面設置寸法(縦×横)(mm)1550×550内容量1台
注意
※枠の色が多少異なる場合がございます。
※受注後のキャンセル不可の商品です。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70140325234402201-5354m先
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
70140334234413201-6840この先車線減少
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
70140343234416201-6843右によってください
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
70140359234403201-6848減速してください
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
70140368234407201-6837工事区間始り
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
70140377234406201-6828工事区間終り
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
70140386234409201-6832工事中
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
70140395234415201-5351工事用車両出入口
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
70140404234417201-6829左によってください
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
70140413234412201-6846車両通行止
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
70140429234408201-6850徐行
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
70140438234405201-6831段差注意
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
70140447234414201-6836通り抜け出来ません
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
70140456234411201-6833通行止
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
70140465234404201-6852片側交互通行
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70140474234401201-6845無地
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする