Panasonic(パナソニック)
業務用IHクッキングヒーター客席用ビルトインタイプ
ビルトインタイプの客室用のIHクッキングヒーターです。
客席に設置しやすい22mm薄型コントローラーを採用しています。
高温注意ランプなどの安全機能を搭載しています。
用途
ビルトインタイプ客室用。
プレート寸法(Φmm)
190
奥行(mm)
360
高さ(mm)
100
幅(mm)
315
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源(V)
消費電力(W)
質量(kg)
電源コード(m)
火力調節
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70141908
KZ-F11B
単相100
1300
4.2
2、操作部:約0.8
800W(保温)~1300W(7段階調節)
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70141917
KZ-F12BL
単相200
2200
5.2
2、操作部:約2.0
800W(保温)~2200W(8段階調節)
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70141926
KZ-F12B
単相200
2200
5.1
2、操作部:約0.8
800W(保温)~2200W(8段階調節)
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください