曜日別特売

業務用IHクッキングヒーター厨房用カウンタータイプ

業務用IHクッキングヒーター厨房用カウンタータイプ - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

軽量・コンパクトで運びやすく、キーロック機能搭載で誤作動を防止します。
切り忘れ自動OFF、温度過昇防止など安全性にも配慮した製品です。

用途カウンタータイプ厨房用。材質ステンレス高さ(mm)100奥行(mm)453電源(V)単相200電源コード(m)2火力調節195~2000W相当(6段調整)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
プレート寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70141935KZ-CK2000183-55423006.12000300×453
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
70141944KZ-CK2020183-553860011.34000(2000×2)600×453
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70141944
2022-02-27
用途: カフェの料理
コーヒーの杜フォレスト・フォー・レスト飲食業

安定感があり、安心して高火力での調理などランチ等の連続注文にも対応出来る

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする