Panasonic(パナソニック)
業務用IHクッキングヒーター厨房用ビルトインタイプ2000W
ビルトインタイプ厨房用のIHクッキングヒーターです。
皿加熱・タイマー加熱機能搭載です。
トラスコ品番
183-5549
幅(mm)
276
質量(kg)
5.3
高さ(mm)
86
奥行(mm)
316
電源(V)
単相200
消費電力(W)
2000
プレート寸法(mm)
240×316
電源コード(m)
2
アズワン品番
64-8588-55
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70141953
KZ-DK2001
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください